Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Innengewindeanker W-VI-IG Edelstahl A4 - DBL-(W-VI-IG/A4)-A4-M12X125
Produktvideos auf youtube

Wenn Sie eingebettete Videos auf https://www.wuerth.de anzeigen und abspielen ist es möglich, dass der Anbieter youtube Ihre Zugriffe speichern und Ihr Verhalten analysieren kann. Wenn Sie die Inhalte aktivieren, also dem Anzeigen und Abspielen zustimmen, wird ein Cookie auf Ihrem Computer gesetzt um festzuhalten, dass Sie in Ihrem Browser zugestimmt haben. Dieses Cookie speichert keine personenbezogenen Daten.

Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung und auf der Cookie-Seite.

Alternativ können Sie auch diesen Link verwenden, um das Video direkt auf der Plattform des Anbieters aufzurufen: https://youtu.be/y2RtxR703vk

Innengewindeanker W-VI-IG Edelstahl A4 - DBL-(W-VI-IG/A4)-A4-M12X125 - 1

Innengewindeanker W-VI-IG Edelstahl A4

Innengewindeanker W-VI-IG/A4 Edelstahl A4
DBL-(W-VI-IG/A4)-A4-M12X125

Art.-Nr. 5915712125
EAN 4062856001651
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
Für Injektionssysteme Allrounder WIT-VM 250, Mauerwerk mit Siebhülse SH und Beton Multi WIT-UH 300 und Pure Epoxy WIT-PE 1000. Edelstahl A4

Die Ankerstange ist Bestandteil folgender Zulassungen/Bewertungen:


  • Injektionssystem ALLROUNDER WIT-VM 250, Mauerwerk: ETA-16/0757, ETA-20/0854

  • Injektionssystem WIT-Nordic, Mauerwerk: ETA-16/0757

  • Injektionssystem BETON-MULTI WIT-UH 300, OPTION 1: ETA-17/0127

  • Injektionssystem PURE EPOXY WIT-PE 1000, OPTION 1: ETA-19/0542
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Kann für folgende Injektionssysteme verwendet werden:


  • Injektionssystem ALLROUNDER WIT-VM 250, Mauerwerk (SH) - Voll- und Lochstein, Porenbeton

  • Injektionssystem WIT-Nordic, Mauerwerk (SH) - Voll- und Lochstein, Porenbeton

  • Injektionssystem BETON-MULTI WIT-UH 300, gerissener und ungerissener Beton

  • Injektionssystem PURE-EPOXY WIT-PE 1000, gerissener und ungerissener Beton


W-VI-IG/A4 (nicht rostender Stahl A4) darf in trockenen Innenräumen sowie im Freien (einschließlich Industrieatmosphäre und Meeresnähe) oder in Feuchträumen verwendet werden, wenn keine besonders aggressiven Bedingungen vorliegen.

Typbezeichnung

W-VI-IG/A4

Innengewinde

12 mm

Länge

125 mm

Bohrernenndurchmesser (d 0)

22 mm

Effektive Verankerungstiefe (h ef)

125 mm

Bohrlochtiefe (h 0)

125 mm

Einschraubtiefe min./max.

12-30 mm

Erforderlicher Injektionsmörtel

WIT-UH 300
WIT-PE 1000

Zulassung

ETA-17/0127
ETA-19/0542

Werkstoff

Edelstahl A4, 1.4401

Oberfläche

Blank

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen