Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Innenecke für Aluminium Griffmulde L-Form, horizontal

ECK-F.GRFMULD-(L-FORM)-IN-SILBR

Art.-Nr. 0685250335

EAN 4053479738277

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Innenecke für Aluminium Griffmulde L-Form, horizontal

Art.-Nr. 0685250335

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Zur Verbindung der Aluminium Griffmulden bei Innenecken

Werkstoff

Kunststoff

Farbe

Silberfarben

Breite (B)

36 mm

Höhe (H)

52 mm

Dicke

2 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen