Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Innenecke Flex CERAfix 321

Innenecke CERAfix 321
ABDIBAHN-INECK-FLEX(CERAFIX-321)-120MM

Art.-Nr. 5875100431

EAN 4099618278433

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Innenecke Flex CERAfix 321

Art.-Nr. 5875100431

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 25 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Beidseitig vlieskaschiert, dehnfähig, wasserundurchlässig, rissüberbrückend, Systembestandteil von CERAfix-Verbundabdichtungen
Hinweis

CERAfix 321 darf nicht mit lösemittelhaltigen Produkten verklebt oder überarbeitet werden.

Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unserer kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor. Bitte das Technische Datenblatt beachten!

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet
  • Zur Anschluss- und Bewegungsfugenabdichtung im CERAfix-Verbundabdichtungssystem. Wird unter Fliesen und Platten im Innen- und Außenbereich, z. B. in Bädern, Duschen, privaten und öffentlichen Sanitärräumen, sowie auf Terrassen, Balkonen, in Schwimmbecken und an Beckenumgängen eingesetzt.

  • Verwendbar für die Wassereinwirkungsklassen W0-I bis W3-I gemäß DIN 18534, W1-B und W2-B gemäß DIN 18535 und gemäß ZDB Merkblatt Verbundabdichtungen.
Anleitung

Untergrund:


Trocken, tragfähig, frei von haftmindernden Substanzen (Öl, Fett, Staub, sonstige Verunreinigungen).



Anwendung:


CERAfix 321 wird eingesetzt als Abdichtung von Innenecken in allen CERAfix Verbund-Abdichtungssystemen aus CERAfix 300, CERAfix 301, CERAfix 302 und CERAfix 305. Die Innenecke CERAfix 321 im Übergang zwischen Wand und Boden sowie über Anschlussfugen mit einer der genannten Abdichtung hohlraum- und faltenfrei im vorbereiten Bereich verkleben. Es ist darauf zu achten, dass eine dichte Verbindung von der Wand zur Flächenabdichtung hergestellt wird.

Werkstoff

Vlies/Folienmembran-Vlies

Höhe

60 mm

Schenkelbreite

120 mm

Farbe

Rot

Schenkellänge

120 mm

Dicke

0,5 mm

Verarbeitungstemperatur min.

1 °C

Verarbeitungstemperatur max.

40 °C

Temperaturbeständigkeit max.

90 °C

Temperaturbeständigkeit min.

-22 °C

Erforderliches Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
1-K-Dichtschlämme CERAfix® 300

DISCHLAEM-1K-(CERAFIX-300)-15KG-GRAU

Flexible, rissüberbrückende mineralische 1K-Dichtungsschlämme für innen und außen
2-K Dichtschlämme CERAfix® 301

DISCHLAEM-2K-(CERAFIX-301)-21KG

Flexible rissüberbrückende, mineralische 2K-Dichtungsschlämme für innen und außen
Flüssigfolie CERAfix® 302

FLÜSSIGFOLIE-(CERAFIX-302)-20KG-GRAU

Wasserdichte, elastische Dichtungsmasse auf Polymerdispersionsbasis zur Abdichtung im Verbund AIV-F für Wassereinwirkungsklassen W0-I und W1-I im Bodenbereich und W2-I im Wandbereich nach DIN 18534
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
Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Abdicht- und Entkopplungsbahn CERAfix® 305

ABDI/EKOPPLBAHN-(CERAFIX-305)-30M

Vlieskaschierte, rissüberbrückende Abdichtbahn zur sicheren und schnellen Systemabdichtung im Verbund im Boden- und Wandbereich
x 1 St.
Dichtband Flex CERAfix 320

ABDIBA-(CERAFIX-320FLEX)-50MX12CM-ROT

Beidseitig vlieskaschiert, dehnfähig, wasserundurchlässig, rissüberbrückend, Systembestandteil von CERAfix-Verbundabdichtungen
x 1 St.
Außenecke CERAfix 322

ABDIBAHN-AUSECK-FLEX-(CERAFIX-322)-120MM

Beidseitig vlieskaschiert, dehnfähig, wasserundurchlässig, rissüberbrückend, Systembestandteil von CERAfix-Verbundabdichtungen
x 25 St.
Kunststoff-Zahnspachtel mit verschiedenen Zahnungen an allen Kanten

ZASPACHT-160X85MM

Kunststoff-Spachtel mit verschiedenen Zahnungen an allen Kanten
x 5 St.
Tapezierspachtel hart aus hartem und bruchsicherem Kunststoff

TAPEZSPACHT-HART-240X120MM

x 1 St.
Tapezierspachtel weich aus weichem und biegsamen Kunststoff

TAPEZSPACHT-WEICH-280X170
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
Zusatzartikel:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Tapeten-Nahtroller Zylindrische Form

ANDRKWALZ-PUR-ZYL-B4,5CM-D3,5CM

Zum Andrücken und Glattrollen von Tapetennähten, Dichtband und Dichtvlies
x 1 St.
Zahnkelle 2K mit Doppelverzahnung

DPZAKEL-EDST-(2K-GRF)-(12X12/4X4ZA)

Mit der Doppelverzahnung wird das Buttering-Verfahren (Kleberauftrag auf der Rückseite der Fliese) mit dem Floating-Verfahren (Kleberauftrag auf dem Boden) in einer Kelle verbunden.