Innendørs beslag, rustfritt stål
Innendørs beslag, rustfritt stål
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
![]() | |
Profiltype | B |
Egnet for sporbredde (N) | 6 mm |
Gjengetype x nominell diameter | M4 |
Lengde (l1) | 13 mm |
Bredde (b1) | 10 mm |
Høyde (h1) | 6 mm |
Materiale | Rustfritt stål |
RoHS-kompatibel | Ja |
Produktvekt (per element) | 3 g |