Innendachträger für Langgut
Ladungssicherung von Langgut
LADSI-SET-LANGGUT-INNENRAUM-28TLG
ORSYMOBIL
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Ladegut kann einfach und sicher unter dem Fahrzeugdach befestigt werden
- Werkzeug und Material sind ordentlich und aufgeräumt verstaut
- Kann an beliebigen Positionen der Airline-Schiene verriegelt werden
- Verringerte Unfallgefahr
- Einfacher Einbau ins Fahrzeug
- Belastbarkeit bis 35 kg
Datenblätter(X)
Breite | 1030 mm |
Höhe | 90 mm |
Tiefe | 46 mm |
Produktgewicht (per Stück) | 5 kg |
Anzahl Teile im Sortiment/Set | 28 STK |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!