Innbygd sensor for justerbart hvitt lys
Innbygd sensor for justerbart hvitt lys
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1215451.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/125266.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/126390.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/18562713.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/4437132.jpg)
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
![]() | |
Type montering | For innkapsling |
Inngangsspenning | 12 V/DC |
Antall sensorer | 1 STK |
Utgangsspenning | 12 V/DC |
Koblingstype (primær) | Plug-in system LED A |
Koblingstype (sekundær) | Plug-in system LED A |
Kabellengde (primær) | 300 mm |
Kabellengde (sekundær) | 1000 mm |
Antall koblinger | 1 STK |
Materiale til hus | Plast |
Farge på hus | Rustfrie stålfarger |
Høyde | 8 mm |
Installasjonsdiameter | 35 mm |
Installasjonsdybde | 6,5 mm |
Frekvens | 150 Hz |
IP-beskyttelsesklasse | IP 20 |
Beskyttelsesklasse | Beskyttelsesklasse III/sikkerhet mot ekstra lav spenning |
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.