Innbygd LED-lys EBL-24-6
Innbygd LED-lys EBL-24-6
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Lampetype | LED |
Nominell spenning | 24 V/DC |
Type montering | For innkapsling |
Materiale til hus | Rustfritt stål |
Overflatestruktur | Børstet |
Materiale til lysglass | Glass |
Farge på linse | Svart |
Nominell effekt | 7.5 W |
Antall LED-er | 6 STK |
Lysfarge | Nøytral hvit |
Fargetemperatur | 4000 K |
Min. fargegjengivelsesindeks (CRI) | 97 |
Høyde | 14 mm |
Utvendig diameter | 89 mm |
Installasjonsdiameter | 78 mm |
Installasjonsdybde | 11 mm |
Koblingstype | Plug-in system LD2 |
IP-beskyttelsesklasse | IP 44 |
Beskyttelsesklasse | Beskyttelsesklasse III/sikkerhet mot ekstra lav spenning |
Levetid for lyskilde | 30000 h |
Lysstrøm | 350 lm |
Min. lysstyrke | 37 lx |
Maks. lysstyrke | 928 lx |
Energieffektivitetsklasse | G |
Materiale | Rustfritt stål/glass |
Farge | Rustfritt stål-farget |
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.