Innbygd LED-lys EBL-12-EYE
Innbygd LED-lys EBL-12-EYE
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Lampetype | LED |
Nominell spenning | 12 V/DC |
Type montering | For innkapsling |
Materiale til hus | Aluminium |
Farge på hus | Aluminiumfarget |
Materiale til lysglass | Plast |
Nominell effekt | 2 W |
Antall LED-er | 18 STK |
Lysfarge | Justerbar hvit |
Min. fargetemperatur | 2700 K |
Maks. fargetemperatur | 6500 K |
Min. fargegjengivelsesindeks (CRI) | 82 |
Høyde | 24,5 mm |
Utvendig diameter | 48 mm |
Installasjonsdiameter | 42 mm |
Installasjonsdybde | 15 mm |
Koblingstype | Plug-in system LED A |
IP-beskyttelsesklasse | IP 20 |
Beskyttelsesklasse | Beskyttelsesklasse III/sikkerhet mot ekstra lav spenning |
Levetid for lyskilde | 30000 h |
Min. lysstrøm | 75 lm |
Maks. lysstrøm | 80 lm |
Min. lysstyrke | 92 lx |
Maks. lysstyrke | 1100 lx |
Energieffektivitetsklasse | F |
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.