Innborringshengsel, 3 deler med sikring
Innborringshengsel, 3 deler med sikring
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
![]() | |
Egnet for | Husdører i tre |
Materiale | Stål |
Overflate | Galvanisert |
DIN-retning | DIN R/L |
Glidelager | Ja |
Rulldiameter (A) | 20 mm |
Rullhøyde (B) | 83 mm |
Tappdiameter (C) | 9,6 mm |
Boreavstand (D) | 33 mm |
Lengde for tapp på rammedel (E1) | 44 mm |
Lengde for tapp på fløydel (E2) | 60 mm |
Lastekapasitet med 2 hengsler | 100 kg |
Min. overslagskraft | 16 mm |
Sperrehake | Ja |
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.