Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Injektroadapter

Injektoradapter für Steinschlagreparatur
INJEKTADAPT-ROT

Art.-Nr. 0891458013

EAN 4099618219085

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Injektroadapter

Art.-Nr. 0891458013
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
für die Verbindung zwischen Kunststoffinjektor und Druckluftschlauch

Der Injektoradapter wird in den Kunststoffinjektor eingeschraubt und verbindet den Kunststoffinjektor mit dem Druckluftschlauch der Pumpe bzw. der Reparaturbox.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Länge

50 mm

Breite

23 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen