Injektoren-Demontage-Satz, mechanisch 37-teilig
Injektoren-Demontage Satz 37-tlg
INJEKTWZG-SET-DEMONTAGE
Art.-Nr. 1952003505
EAN 4061975526854
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Demontage von besonders stark verkokte bzw. eingerostete Injektoren
- Variabel höhenverstellbare Stützfüße ermöglichen die Platzierung der Brücke exakt im 90° Winkel zum Injektor, auch bei unterschiedlich hohen Abstützpunkten am Zylinderkopf
- Ideal für Motoren bei den 2 Injektoren gleichzeitig gezogen werden müssen, da sie mit nur einer Doppel-Spannpratze, wie bei Mercedes, Opel, Fiat, etc., befestigt sind
- Teilzerlegung der Einspritzdüsen mit denen im Satz enthaltenen 2 Steckschlüsseln, um die entsprechenden Zug-Adapter aus dem Satz direkt im Injektor befestigen zu können
- Die nötige Zugkraft wird mechanisch mittels Spindel/Drucklager und Mutter aufgebracht
Lieferumfang
- 1 x Brücke kurz 360 mm
- 2 x Quertraverse
- 2 x Zugspindel M18x1,5, Länge 220 mm
- 2 x Verbindungsadapter M18x1,5/M18x1,5
- 1 X Drucklager
- 1 x Druckmutter
- 3 x Verbindungselement Stützfuß/Brücke
- 4 x Stützfuß Oberteil
- 4 x Stützfuß Mittelteil
- 4 x Stützfuß Unterteil
- 2 x Verbindungs-Element Quertraverse/Brücke
- 2 x Adapter M17x1/M27x1, Bosch
- 2 x Adapter M14x1/M25x1, Siemens
- 2 x Adapter M27x1, Siemens
- 1x Adapter M14x1,5, Piezo
- 1 x Stecknuss SW10 mit Bohrung, Bosch
- 1 x Stecknuss 4-PIN, Siemens
- 1 x Gewindefett
Datenblätter(X)
Anzahl Teile | 37 STK |
Produktgewicht (per Stück) | 14500,000 g |