Injektoren-Auszieher-Satz 2.1 L, 2.2 L, 3.0 V6 Mercedes, Chrysler 7-teilig
Injektoren-Auszieher-Satz für Mercedes u. Chrysler
SET INJEKTOREN- AUSZIEHER MERCEDES
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1641845.jpg)
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Spezialauszieher für die extrem fest sitzenden Injektoren an MERCEDES und CHRYSLER 2.1 L, 2.2 L, 3.0 V6 Motoren
- Durch besonders kompakte Bauweise auch am vierten Zylinder unter der Spritzwand einsetzbar
- Das Herablassen des Motors bzw. der Ausbau des Zylinderkopfes entfällt
- Hohe Zeitersparnis
Datenblätter(X)
Anzahl Teile | 7 STK |
Breite | 270 mm |
Höhe | 87 mm |
Länge | 377 mm |
Produktgewicht (per Stück) | 4160 g |