Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Injektor-Stecknuss für Ford 2,0 TDCI EcoBlue-Motoren

Injektorausbau Spezial-Stecknuss Ford
INJEKTWZG-STECKNUSS-FORD-2.0TDCI

Art.-Nr. 1952006910

EAN 4062856214099

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Injektor-Stecknuss für Ford 2,0 TDCI EcoBlue-Motoren

Art.-Nr. 1952006910
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
Spezialstecknuss zum Herausschrauben der im Zylinderkopf festsitzenden Injektor-Basis-Einheit aus dem Düsenkörper
  • Anschließend kann der Düsenkörper mit Hilfe einer Zugspindel separat ausgebaut werden

  • Optimal als Ergänzung für den Injektor-Demontage-Werkzeug-Satz Art.-Nr. 1952003535
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Für Ford 2,0 Eco Blue - Motoren ab 2016:


  • Galaxy/S-Max/Mondeo/Focus C-Max/Transit und Custom (ab 2018) etc.

  • Motorcodes YLFS 77 kW - YLF6 77 kW - YMFS 96 kW - YMF6 96 kW - YNFS 125 kW - YNF6 125 kW - YLR6 77 kW - YMR6 96 kW - YNR6 125 kW

Produktgewicht (per Stück)

520,000 g

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen