Injektor-Stecknuss für Ford 2,0 TDCI EcoBlue-Motoren
Injektorausbau Spezial-Stecknuss Ford
INJEKTWZG-STECKNUSS-FORD-2.0TDCI
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Anschließend kann der Düsenkörper mit Hilfe einer Zugspindel separat ausgebaut werden
- Optimal als Ergänzung für den Injektor-Demontage-Werkzeug-Satz Art.-Nr. 1952003535
Datenblätter(X)
Für Ford 2,0 Eco Blue - Motoren ab 2016:
- Galaxy/S-Max/Mondeo/Focus C-Max/Transit und Custom (ab 2018) etc.
- Motorcodes YLFS 77 kW - YLF6 77 kW - YMFS 96 kW - YMF6 96 kW - YNFS 125 kW - YNF6 125 kW - YLR6 77 kW - YMR6 96 kW - YNR6 125 kW
Produktgewicht (per Stück) | 520 g |