Injektor-Reinigungs- und Fräswerkzeug-Satz universal 31-teilig
Injektor-Reinigungs u. Fräswerkzeug Satz 31-teilig
INJEKTOR-REINIGUNGS U. FRÄSWERKZEUG SATZ
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Einwandfreie Entfernung der Verkokung und Herstellung einer exakt gereinigten Dichtringfläche im Zylinderkopf
- Grundgerät an Injektorschacht anpassbar, federjustierter Anpressdruck
- Spezielle Hartmetall-Reinigungsfräser
- Exakte Zentrierung
Lieferumfang
- 1 x Spezialbithalter, flexibel mit Aufnahme 1/4“
- 1 x Grundgerät mit Feder, Konus und Klemmring
- 1 x Halter für Spezial Reinigungsbürsten
- 1 x Spezial Reinigungsbürste Ø 19 mm
- 1 x Spezial Reinigungsbürste Ø 18 mm
- 1 x Spezial Reinigungsbürste Ø 21 mm
- 1 x Spezial Reinigungsbürste Ø 24 mm
- 1 x Zentrierkonus Ø 17,8 – Ø 20,6 mm
- 1 x Zentrierkonus Ø 18,8– Ø 24,5 mm
- 1 x Injektorsitz-Fräser Ø 17/ Ø 21 mm 120°
- 1 x Injektorsitz-Fräser Ø 15/ Ø 17mm 180°
- 1 x Injektorsitz-Fräser Ø 17 mm 180°
- 3 x Messingdraht-Lochbürste 300 x 100 x 7
- 6 x Verschlusshülsen
- 1 x Verschlusshülsen - Einschubwerkzeug
- 1 x Polierbürsten Halter
- 3 x Spezialvlies-Polierbürste
- 1 x Spezialbürste 17,0 mm x 6-kant-Aufnahme 1/4“
- 1 x Spezial-Bürstenführung aus Kunststoff
Inklusive Injektor Dichtring-Auszieher, universell
- Zum Ausziehen festgebrannter Kupferdichtringe im Injektorschacht
- Hochwertige Verarbeitung
- Speziell geformter Spreizkopf
- Keine Beschädigung des Injektor-Dichtsitzes
- Auch für besonders tiefliegende Dichtringe
- Sicheres Lösen festgebrannter Dichtringe
- Schlaggewicht: 1300 g
- Anschlussgewinde: M10
Datenblätter(X)
Anzahl Teile | 31 STK |
Produktgewicht (per Stück) | 5800 g |
ZENTRIERHÜLSE D20.5-D17.8
ZENTRIERHÜLSE D24.5-D18.8
FUEHRUNGSHUELSE-REINIGBUERSTE-1952003130
SPEZIALBUERSTEN MESSING 300X100X7MM-3STK
Wenn Sie bei der direkten Artikelnummerneingabe im Warenkorb oder bei der Erfassung beim Easy-/VarioScan die Verpackungseinheit nicht kennen, lassen Sie das Feld einfach leer. In diesem Fall wird automatisch eine Verpackungseinheit ermittelt.
VVVV = 4 Stellen für Vornummer (Achtung, erste Stelle ist derzeit immer eine 0)
AAA = 3 Stellen für Abmessungsteil 1
BBB = 3 Stellen für Abmessungsteil 2
Beispiele für den Artikelnummeraufbau:
Beispiel 1: Schraube in der Abmessung 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 Leerzeichen zwischen der 4 und der 10)
Beispiel 2: Schraube in der Abmessung 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 Leerzeichen zwischen der 10 und der 20)
Beispiel 3: Unterlegscheibe mit einem Innendurchmesser von 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Der dargestellte Preis entspricht immer der angezeigten Verpackung, bei einer VE von 250 also der Preis für 250 Stück, bei einer VE von 300 der Preis für 300 Stück.
Preis mit Preisschlüsseldarstellung (PSL):
Der Preis gilt immer für eine Menge, die über den Preisschlüssel geregelt ist:
Preis für 1 Stück
Preis für 100 Stück
Preis für 1000 Stück