Injektor-Ex injektorvæske
Injektorløsner Injector-EX
INJECTOR-EX GLØDEPLUGGLØSER SPRAY 250 ML
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/555600.jpg)
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Spesialprodukt for løsning av injektorer og tennplugger i komponenter og motorer
- Skånsom siden beslaglagte forbindelser løsnes uten betydelig kraft eller verktøy
- Produktet kan forbli effektivt over en lengre periode, trenge dypt inn og dermed sikre optimale arbeidsresultater
KENA® mikrovæsketeknologi
- Meget gode krypende egenskaper tillater dyp penetrasjon av produktet
- Selv innsprøytningsventiler og tennplugger med betydelig karbonoppbygging løsnes effektivt
- Sakte herding styrker effekten, rusten konverteres og karbonavleiringer oppløses
- Veldig økonomisk i bruk
Fjern overflødig materiale eller sprut umiddelbart fra sensitive og malte overflater med en fuktig klut. Når det fortynnes med vann, mister produktet sin intense rengjøringseffekt.
Dataark(X)
Spesialprodukt for løsning av rustne og oksiderte injeksjonsdyser, injektorer og tennplugger i motorer og komponenter.
Innhold | 250 ml |
Farge | Fargeløs |
Lukt | Fruktig |
Kjemisk base | Overflateaktive stoffer, ester |
Lagringsbestandighet fra produksjon | 24 Måned |
Tetthet | 0,843 g/cm³ |
Tetthetsbetingelser | ved 20 °C |
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.