Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Injektor-Auszieher für Delphi 2,0 und 2,2 l

INJEKTWZG-DELPHI-DW10FC-DW10FU

Art.-Nr. 1952004405

EAN 4068362303869

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Injektor-Auszieher für Delphi 2,0 und 2,2 l

Art.-Nr. 1952004405

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Spezialwerkzeug aus hochwertigem Werkzeugstahl zum sicheren Ausbau von Delphi-Injektoren bei 2,0 und 2,2 l Motoren
  • Effiziente und sichere Entfernung von Injektoren bei Delphi 2,0 und 2,2 l Motoren

  • Hergestellt aus hochwertigem Werkzeugstahl für maximale Haltbarkeit und Zuverlässigkeit

  • Ermöglicht den Ausbau der Injektoren ohne Teilzerlegung des Motors, wodurch Zeit und Kosten gespart werden

  • Kompatibel mit einer Vielzahl von Fahrzeugmodellen

  • Verwendbar mit Gleithammer oder handelsüblichem Druckluft-Schlagauszieher

  • Wiederverwendbarkeit der Injektoren ermöglicht realistische Kostenvoranschläge

  • Beinhaltet Schraubadapter für E-Leitung und Gleithammer zur flexiblen Anwendung

  • Lieferumfang: 1 x Schraubadapter M12 x 1,5 für E-Leitung; 1 x Schraubadapter M30 x 1,5 / M12 x 1,5 für Gleithammer
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet
  • Speziell für die Wartung und Reparatur von Delphi-Motoren mit 2,0 l und 2,2 l Hubraum konzipiert

  • Ideal geeignet für den Einsatz in Kfz-Werkstätten und bei der Motoreninstandsetzung

  • Kompatible Fahrzeugmodelle mit Motorvariante 2,0 l Diesel (DW10FC / DW10FU, Delphi): Citroën (C4, C5, C8, DS4, Jumpy, Spacetourer); Ford (Focus, C-MAX, Mondeo, Galaxy, S-MAX, Kuga); Opel (Grandland, Vivaro); Toyota (ProAce); Peugeot (3008, 407, 508, 5008, Expert, Traveller)

  • Kompatible Fahrzeugmodelle mit Motorvariante 2,2 l Diesel (DW12RU, EURO 6, Produktionszeitraum bis 2019): Citroën (Jumper); Peugeot (Boxer)

Werkstoff

Werkzeugstahl

Produktgewicht (per Stück)

538,000 g

Ersatzteile für dieses Produkt:
Ersatzteil

ET-ADAPT-M12X1,5/M30X1,5

x 1 St.
Ersatzteil

ET-SECHSK-EINSA

x 1 St.
Die Verpackungseinheit gibt die Anzahl der Artikel an, die sich in einer Verpackung befinden. Im Katalogteil kann man zwischen verschiedenen Verpackungseinheiten wählen, wenn ein Auswahlmenü erscheint.

Wenn Sie bei der direkten Artikelnummerneingabe im Warenkorb oder bei der Erfassung beim Easy-/VarioScan die Verpackungseinheit nicht kennen, lassen Sie das Feld einfach leer. In diesem Fall wird automatisch eine Verpackungseinheit ermittelt.
Die Artikelnummer setzt sich wie folgt zusammen: VVVVAAABBB
VVVV = 4 Stellen für Vornummer (Achtung, erste Stelle ist derzeit immer eine 0)
AAA = 3 Stellen für Abmessungsteil 1
BBB = 3 Stellen für Abmessungsteil 2

Beispiele für den Artikelnummeraufbau:
Beispiel 1: Schraube in der Abmessung 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 Leerzeichen zwischen der 4 und der 10)

Beispiel 2: Schraube in der Abmessung 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 Leerzeichen zwischen der 10 und der 20)

Beispiel 3: Unterlegscheibe mit einem Innendurchmesser von 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Preis pro Verpackungseinheit (VE):
Der dargestellte Preis entspricht immer der angezeigten Verpackung, bei einer VE von 250 also der Preis für 250 Stück, bei einer VE von 300 der Preis für 300 Stück.

Preis mit Preisschlüsseldarstellung (PSL):
Der Preis gilt immer für eine Menge, die über den Preisschlüssel geregelt ist:
Preis für 1 Stück
Preis für 100 Stück
Preis für 1000 Stück
Die Mengenangabe zeigt die Anzahl der im Auftrag oder in der Lieferung enthaltenen Stück bzw. Mengeneinheit des jeweiligen Artikels.
Bei chemisch-technischen Produkten werden die Entsorgungskosten im Gegensatz zu Verkaufs- und Umverpackungen separat ausgewiesen. Die Aufgliederung der einzelnen Kosten finden Sie im bei den betreffenden Produkten und auch im Warenkorb, sowie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB).

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen