Injektionsmörtel Betonspezialist WIT-VIZ
Injektionsmörtel Betonspezialist WIT-VIZ
DBL-MOERT-(WIT-VIZ)-150ML
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- 2K-Reaktionsharzmörtel, styrolfrei
- 150 ml, 330 ml und 420 ml Kartusche kann durch Austausch des Statikmischers bzw. durch Wiederverschließen mit der Verschlusskappe erneut verwendet werden
- Einzelbefestigung, gerissener und ungerissener Beton: Ankerstange W-VIZ-A bzw. Innengewindehülse W-VIZ-IG
- Einzelbefestigung, Dynamik: Ankerstange W-VIZ-A dynamic und W-VIZ-AV dynamic
- Europäische Technische Bewertung ETA-04/0095: Injektionsmörtel WIT-VIZ + Ankerstange W-VIZ-A bzw. Innengewindehülse W-VIZ-IG, Erdbeben C1 und C2 (W-VIZ-A M10 bis M24)
- Europäische Technische Bewertung ETA-18/0979: Injektionsmörtel WIT-VIZ + Ankerstange W-VIZ-A dynamic
- Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Z-21.3-1909: Injektionsmörtel WIT-VIZ + Ankerstange W-VIZ-A dynamic
Bohrloch herstellen
Ab W-VIZ M10:
Bohrloch mit Würth Absaugbohrer herstellen. Bohrlochreinigung kann entfallen
Bohrloch reinigen
2x ausblasen, 2x maschinell aus bürsten, 2x ausblasen
Ab M20 Bohrloch mit Druckluft ausblasen
Temperatur messen
Mischer auf Kartusche schrauben
Mörtelvorlauf verwerfen (bis der Mörtel eine einheitliche Farbe aufweist - ca. 10 cm)
Verbundmörtel vom Bohrlochgrund ausgehend verfüllen
Ankerstange unter leichter Drehbewegung bis zum Bohrlochgrund eindrücken
Optische Kontrolle der Mortellfüllmenge, Setztiefenmarkierung
Aushärtezeit des Verbundmörtels einhalten
Bauteil montieren, Montagedrehmoment aufbringen
Bohrloch herstellen
Ab W-VIZ M10:
Bohrloch mit Würth Absaugbohrer herstellen. Bohrlochreinigung kann entfallen
Bohrloch reinigen
2x ausblasen, 2x maschinell aus bürsten, 2x ausblasen
Ab M20 Bohrloch mit Druckluft ausblasen
Temperatur messen
Mischer auf Kartusche schrauben
Mörtelvorlauf verwerfen (bis der Mörtel eine einheitliche Farbe aufweist - ca. 10 cm)
Verbundmörtel vom Bohrlochgrund ausgehend verfüllen
Innengewindeanker unter leichter Drehbewegung eindrücken
Optische Kontrolle + Aushärtezeit des Verbundmörtels einhalten
Ausgetretener Mörtel + Schutzkappe entfernen
Anbauteil montieren, max. Drehmoment darf nicht überschritten werden
Bohrloch herstellen
Bohrloch reinigen (2 x aus blasen, 2 x maschinell ausbürsten, 2 x ausblasen), ab M20 mit Druckluft ausblasen (Druckluftdüse!)
Mischer auf Kartusche schrauben
Vor Anwendung ca. 10 cm Schnur auspressen. Mörtelvorlauf nicht verwenden!
Verbundmörtel vom Bohrlochgrund ausgehend verfüllen
Ankerstange unter leichter Drehbewegung bis zum Bohrlochgrund eindrücken
Aushärtezeit des Verbundmörtels einhalten
Nach Aushärtezeit ausgetretenen Mörtel entfernen
1. Montagedrehmoment aufbringen
2. Sicherungsmutter aufschrauben, dann mit Schraubenschlüssel ¼ bis ½ Umdrehung anziehen
- Europäische Technische Bewertung ETA-04/0095: Injektionsmörtel WIT-VIZ + Ankerstange W-VIZ-A bzw. Innengewindehülse W-VIZ-IG, Erdbeben C1 und C2 (W-VIZ-A M10 bis M24)
- Europäische Technische Bewertung ETA-18/0979: Injektionsmörtel WIT-VIZ + Ankerstange W-VIZ-A dynamic
- Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Z-21.3-1909: Injektionsmörtel WIT-VIZ + Ankerstange W-VIZ-A dynamic
Zur Planung und Bemessung Ihrer Montage empfehlen wir die Würth Technical Software.
- Ankerstange W-VIZ-A: Geländer, Metallkonstruktionen und -profilen, Konsolen, Stützen, Treppen etc.
- Ankerstange W-VIZ-IG: Geländer, Metallkonstruktionen und Treppen etc.
- Ankerstange W-VIZ-A dynamic: Schwenkkrane, Kranbahnen, Lüftungsventilatoren, Schweißroboter, Förderanlagen, Verkehrsschilder an Straßen etc.
Typbezeichnung | WIT-VIZ |
Gebinde | Koaxialkartusche |
Inhalt | 150 ml |
Lieferumfang | Mörtelkartusche 150 ml (koaxial) + 1 Statikmischer + 1 Auspresskolben |
Geeignete Auspresspistole | Akku-Auspresspistole 330ml |
Verarbeitungstemperatur min./max. / Bedingung | -5 bis 40 °C / Temperatur im Verankerungsgrund während der Verarbeitung und Aushärtung |
Umgebungstemperatur min./max. / Bedingung | -40 bis 120 °C / nach vollständiger Aushärtung |
Temperaturbeständigkeit, Langzeit-Temperatur max. | 72 °C |
Temperaturbeständigkeit, Kurzzeit-Temperatur max. | 120 °C |
Lagerfähigkeit ab Herstellung / Bedingung | 18 Monate / kühle und trockene Lagerung, 5°C bis 25°C |
Zulassung | ETA-04/0095 |
Chemische Basis | Vinylester, styrolfrei |
Farbe | Grau |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!