Välkommen till Würth Tyskland Endast för näringsidkare Kontakt +49 7940 15-2400

Injector tool set for Bosch, 12 pieces

Injector tool set for Bosch, 12 pieces

Varunr. 1952003340
EAN-nummer 4058794286786
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
Complete set including new 12-tonne mechadraulics.
Produktinformation

Datablad(X)

Certifikat/ Dokument

 | 

 | 

Antal delar

12 Stck(pcs)

Bredd

80 mm

Höjd

45 mm

Längd

260 mm

Produktvikt (per artikel)

5560 g

Hangänga

18 mm

Slaglängd

8 mm

Max. vridmoment

67 Nm

Arbetstryck

700 bar

Max. belastningssvikt

12 t

Varunr.
Kundens materialnr

Farligt material

Produktinformation

Datablad()

Datablad ()

CAD data  | 

Certifikat/ Dokument

 | 

 | 

Teknisk information