Ingrassatore conico, pollici, forma C, angolato a 90° DIN 71412, acciaio zincato, forma C, pollici
DIN 71412 acc. zn forma C 90° impronta esag. poll.
INGRASSAT-DIN71412-C-H3-(A3F)-CH11-R1/8
Cod. art. 098663
EAN 4011231918183
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Con filetto conico
Caratteristiche tecniche(X)
![]() | |
Forma | C, H3, Esagonale |
Diametro nominale (d1) | 1/8 poll. |
Lunghezza (l1) | 20 mm |
Lunghezza filettatura (filettatura metrica) (lg) | 5,5 mm |
Apertura chiave (s1) | 11 mm |
Normative | DIN 71412 |
Materiale | Acciaio |
Superficie | Zincato |
Tipo filettatura | Filettatura tubo esterna conica, Whitworth |
Conformità alla normativa RoHS | Sì |