Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Ingrassatore a doppia impugnatura

Ingrassatore a doppia impugnatura
INGRASS-2-MANI-(P.500G CART. DA AVVIT.)

Cod. art. 0986000002

EAN 4061975349439

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Ingrassatore a doppia impugnatura

Cod. art. 0986000002
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
L'ingrassatore a doppia impugnatura a corsa breve utilizza cartucce a vite da 500 g per una lubrificazione facile e pulita delle macchine.
  • Lavorazione di grassi fino alla classe NLGI 2

  • Innovativa tecnologia a corsa breve, ossia con corsa variabile

  • Pistone della pompa di ingrassaggio da 10 mm per una rapida erogazione del grasso

  • Con supporto tubo flessibile

  • Design semplice basato sul principio del vuoto

  • Impugnatura ergonomica, antiscivolo, ottima gestione della forza

  • Possibilità di controllo permanente del livello e del tipo di grasso

  • Sostituzione rapida e pulita della cartuccia

  • Rispettoso dell'ambiente grazie allo scarico completo del contenitore
Indicazione

Poiché la camera del pistone dell'ingrassatore non viene riempita con la pressione della molla, ma tramite il vuoto generato dal pistone, la leva manuale non deve essere aperta improvvisamente. Consente cicli di lavoro rapidi e uniformi. A seconda della viscosità (data dal grado NLGI e dalla temperatura), a causa del principio del vuoto, è necessario osservare un ritardo nell'apertura della leva manuale per ottenere un riempimento sufficiente della camera del pistone.

Area di applicazione
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione

L'ingrassatore a doppia impugnatura a corsa breve utilizza cartucce a vite da 500 g per una lubrificazione facile e pulita delle macchine.

Istruzioni
  • 1. Svitare il tappo dalla cartuccia. Spurgare la cartuccia fino a quando non fuoriesce del grasso.

  • 2. Serrare manualmente la cartuccia attraverso l'anello di centraggio nella testa dell'ingrassatore aperto.

  • 3. Premere il pistone e pompare l'ingrassatore a siringa finché il grasso non fuoriesce dalla bocchetta. Se necessario, ripetere la procedura diverse volte. Pronto all'uso.

Materiale

Metallo

Pressione di esercizio max

400 bar

Filettatura di collegamento

M10 x 1

Ideale per

Cartuccia avvitata da 500 g

Lunghezza

350 mm

Peso prodotto (per pezzo)

1097,000 g

Lunghezza tubo flessibile

340 mm

Volume di avanzamento per corsa

2 cm³

Prodotti complementari:
 
Prodotto
Descrizione
Numero
UI
Prezzo
/UI
Tubo adattatore in metallo Per pompa grasso a leva

PERNO-P/INGRASSATORE-110G

x 1 pz.
Tubo flessibile in gomma rinforzata per ingrassatori a una mano/a due mani e ingrassatori a leva

TUBO-GOMMA-CORR-P-INGRASS-M10X1-30CM

x 1 pz.
Testina Per pompe grasso a leva

TESTINA-P/INGRASSAT-M10X1

x 1 pz.
Giunto d’ingrassaggio Easylock

TESTINA-INGRASSAT-EASYLOCK-M10X1

Puntale di collegamento sicuro per lavori d’idraulica, per tutti i lavori di lubrificazione e le attività di manutenzione nella costruzione di veicoli, nel settore dell’agricoltura, dell’edilizia e nell’industria.