Bienvenido a Würth de Alemania Solo para profesionales Contacto +49 7940 15-2400

Ingletadora de metal, MKS 2400

Ingletadora de metal, MKS 2400
MASTER
MKS2400

Nº de art. 07013300
EAN 4058794281057
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
Metal-cutting circular saw for sawing pipes and profiles made from steel, non-ferrous metals, plastics and composite materials, as well as stainless steel
Informaciones sobre el producto

Hojas de datos(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Tensión nominal

230 V/CA

Frecuencia

50 Hz

Grado de protección

Clase de protección I/Conexión a tierra con protección

Velocidad circunferencial máxima

1450 m/min

Diámetro máximo de la hoja de sierra

355 mm

Se puede utilizar para diámetro interior

25,4 mm

Entrada de alimentación

2400 W

Ángulo de inglete máximo

45 grados

Ángulo de inclinación máximo

45 grados

Peso de la máquina

23,5 kg

Longitud del cable

2,5 m

Velocidad a ralentí máxima

1450 U/min(rpm)

Vibración

1.19 m/s²

Nivel de presión acústica

100 dB

Longitud

510 mm

Anchura

320 mm

Altura

450 mm

Ingletadora de metal, MKS 2400 incluye:
1 x
Placa angular

TENSIONING PLATE

Cantidad: 1 x
1 x
Llave Allen, hexágono interior

LLAVE ALLEN WURTH SW 8

ZEBRA
Descripción:
8 mm
Versión corta
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
Hoja de sierra circular metálica para sierra de vaivén

DISCO-METAL-MKS2200-Z60-D355MM

Puede transportarse. Apta para la sierra de vaivén metálica MKS 2200 Inox/MKS 2400 y para dispositivos de corte en seco.
x 1 Cant.
Hoja de sierra circular metálica para sierra de vaivén

DISCO-METAL-MKS2200-Z60-D355MM

Puede transportarse. Apta para la sierra de vaivén metálica MKS 2200 Inox/MKS 2400 y para dispositivos de corte en seco.
x 1 Cant.
Hoja de sierra circular metálica para sierra de vaivén

DISCO-METAL-MKS2200-Z72-D355MM

Puede transportarse. Apta para la sierra de vaivén metálica MKS 2200 Inox/MKS 2400 y para dispositivos de corte en seco.
x 1 Cant.
Hoja de sierra circular metálica para sierra de vaivén

DISCO-METAL-MKS2200-Z90-D355MM

Puede transportarse. Apta para la sierra de vaivén metálica MKS 2200 Inox/MKS 2400 y para dispositivos de corte en seco.
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
Soporte de trabajo, para sierra angular de metal

WRKSTAND-F.MKS2400

x 1 Cant.
Dispositivo de fijación para ingletadora de metal

MORDAZA-PARA-PERFILES-MKS2200

Para una fijación eficaz de perfiles en U y C sin utilizar conexiones complejas.
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
Piezas de repuesto para este producto:
Escobilla de carbón

JUEGO DE ESCOBILLAS

Para lijadoras eléctricas ESF 500-E