Infrarot Taster BFT 100
Infrarot Taster BFT 100
INFAROT-TASTER-BFT-100-A2-MATT-UP
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Für Wandmontage geeignet
- Aktivierung des ETS Öffnungsimpulses durch Vorhalten z.B. der Hand (berührungsfrei)
- Reichweite zwischen 50 und 500 mm
Für die Keimfreie Anwendung z.B. im Krankenhaus
Lieferzeit ca.10 Arbeitstage
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten
Datenblätter(X)
Geeignet für | ETS 64 R-IRM |
Montageart | Unterputz |
Montagevariante | Wandmontage |
Werkstoff | Edelstahl / Kunststoff / Gummi |
Glanzgrad | Matt |
Länge | 80 mm |
Breite | 80 mm |
Höhe | 24 mm |
Kabellänge | 15 cm |
Temperatureinsatzbereich min./max. | -10 bis 70 °C |
Schutzart IP | IP 65 |
EPD-Umweltdeklaration | Nein |
Lieferumfang | 1 x Abdeckung, 1x Kontaktloser Infrarotschalter, 1x Stecker mit 5 Kabel, 1x Befestigungsmaterial, 1x Montageanleitung |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!