Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400

Infrared push-button BFT 100

Infrared push-button BFT 100

Ürün no. 0688007100

EAN 4099618023576

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
| Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
Infrared push-button BFT 100

Ürün no. 0688007100
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
Contactless opening of the ETS swing door operator
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Şunun için uygun:

ETS 64 R-IRM, ETS 73

Montaj tipi

Sıva altı

Montaj seçeneği

Duvara monte

Malzeme

Paslanmaz çelik / plastik / kauçuk

Parlaklık seviyesi

Mat

Uzunluk

80 mm

Genişlik

80 mm

Yükseklik

24 mm

Kablo uzunluğu

15 cm

Min./maks. sıcaklık koşulları

-10 - 70 °C

IP koruma sınıfı

IP 65

Çevresel Ürün Deklarasyonu

Hayır

Gerekli aksesuar:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
ETS 73 with scissor arm mechanism single leaf

SWNGDROPR--ETS73-SGS-D-A2

Electronic swing door operator for doors up to 400 kg that have no requirements for fire or smoke protection
x 1 ad.
ETS 64 R IRM with slide rail single leaf

SWNGDROPR-ETS64R-IRM-GSD-A2

Electronic swing door operator for doors that meet fire or smoke protection requirements