Bem-vindo à Würth Alemanha Apenas para clientes profissionais Contacto +49 7940 15-2400

Infrared push-button BFT 100

Infrared push-button BFT 100

Art. 0688007100
EAN 4099618023576
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
Contactless opening of the ETS swing door drive
Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Adequado para

ETS 64 R-IRM
ETS 73

Tipo de conjunto

Montagem encastrada

Opção de montagem

Instalação na parede

Material

Aço inox / plástico / borracha

Nível do brilho

Mate

Comprimento

80 mm

Largura

80 mm

Altura

24 mm

Comprimento do cabo

15 cm

Condições de temperatura mín./máx.

-10 a 70 °C

Classe de proteção IP

IP 65

Declaração ambiental de produto

Não

Acessório necessário:
 
Produto
Descrição
Quantidade
PU
Preço
/PU
ETS 73 with scissor arm mechanism single leaf

SWNGDROPR--ETS73-SGS-D-A2

Electronic swing door operator for doors up to 400 kg that have no requirements for fire or smoke protection
x 1 Un.
ETS 64 R IRM with slide rail single leaf

SWNGDROPR-ETS64R-IRM-GSD-A2

Electronic swing door operator for doors that meet fire or smoke protection requirements