Welkom bij Würth Duitsland Alleen voor ondernemers Contact +49 7940 15-2400

Infrared push-button BFT 100

Infrared push-button BFT 100

Art.-nr. 0688007100

EAN 4099618023576

-,--
Prijs per geselecteerde verpakkingseenheid
| Individuele prijzen zichtbaar na aanmelding
Infrared push-button BFT 100

Art.-nr. 0688007100
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
Contactless opening of the ETS swing door operator
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Geschikt voor

ETS 64 R-IRM, ETS 73

Montagesoort

Inbouw

Montagevariant

Wandmontage

Materiaal

RVS/ kunststof/rubber

Glansniveau

Mat

Lengte

80 mm

Breedte

80 mm

Hoogte

24 mm

Kabellengte

15 cm

Min./max. temperatuurinzetbereik

-10 tot 70 °C

Beschermklasse IP

IP 65

Milieuproductdeclaratie

Nee

Verplichte accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
ETS 73 with scissor arm mechanism single leaf

SWNGDROPR--ETS73-SGS-D-A2

Electronic swing door operator for doors up to 400 kg that have no requirements for fire or smoke protection
x 1 st
ETS 64 R IRM with slide rail single leaf

SWNGDROPR-ETS64R-IRM-GSD-A2

Electronic swing door operator for doors that meet fire or smoke protection requirements