Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Infrared push-button BFT 100

Infrared push-button BFT 100

Cod. art. 0688007100

EAN 4099618023576

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Infrared push-button BFT 100

Cod. art. 0688007100
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
Contactless opening of the ETS swing door operator
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Ideale per

ETS 64 R-IRM, ETS 73

Tipo di montaggio

Montaggio a filo

Opzione di fissaggio

Montaggio a parete

Materiale

Acciaio inossidabile / plastica / gomma

Grado di lucidatura

Opaco

Lunghezza

80 mm

Larghezza

80 mm

Altezza

24 mm

Lunghezza cavo

15 cm

Temperatura d'esercizio min/max

-10 a 70 °C

Classe di protezione IP

IP 65

Dichiarazione ambientale di prodotto

No

Accessorio richiesto:
 
Prodotto
Descrizione
Numero
UI
Prezzo
/UI
ETS 73 with scissor arm mechanism single leaf

SWNGDROPR--ETS73-SGS-D-A2

Electronic swing door operator for doors up to 400 kg that have no requirements for fire or smoke protection
x 1 pz.
ETS 64 R IRM with slide rail single leaf

SWNGDROPR-ETS64R-IRM-GSD-A2

Electronic swing door operator for doors that meet fire or smoke protection requirements