Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400

Infrared push-button BFT 100

Infrared push-button BFT 100

Cikksz. 0688007100

EAN 4099618023576

-,--
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység
| Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Infrared push-button BFT 100

Cikksz. 0688007100
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
Contactless opening of the ETS swing door operator
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Felhasználható

ETS 64 R-IRM, ETS 73

Szerelési mód

Süllyesztve szerelt

Szerelési változat

Fali szerelés

Anyag

Nemesacél / műanyag / gumi

Fényességi fok

Matt

Hosszúság

80 mm

Szélesség

80 mm

Magasság

24 mm

Kábelhossz

15 cm

Min./max. hőmérsékleti feltételek

-10 eddig: 70 °C

IP érintésvédelemi osztály

IP 65

Környezetvédelmi terméknyilatkozat

Nem

Szükséges tartozék:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
ETS 73 with scissor arm mechanism single leaf

SWNGDROPR--ETS73-SGS-D-A2

Electronic swing door operator for doors up to 400 kg that have no requirements for fire or smoke protection
x 1 db
ETS 64 R IRM with slide rail single leaf

SWNGDROPR-ETS64R-IRM-GSD-A2

Electronic swing door operator for doors that meet fire or smoke protection requirements