Infrarødt lasertermometer
Infrarødt lasertermometer
IR TEMPERATURMÅLER
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Ergonomisk, praktisk og egnet for bruk hvor som helst
Måler enkelt temperaturer på noen sekunder
Den topunkts laserstrålen gjør det mulig å fokusere enda mer nøyaktig på målepunktet
Pålitelige, nøyaktige målinger
Ekstremt slankt målekonus på 12:1
Desto slankere målekonus, jo mer nøyaktig blir måleresultatet (for en avstand på 12 cm er målediameteren eksempelvis 1 cm)
Digital innstilling av emisjonsverdi.
Variabel mellom 0,1 og 1,0 (fabrikkinnstilling 0,95)
Kan veksles mellom celsius og fahrenheit
Sørger for at du slipper kompliserte omregninger
Opplyst display
Viser resultater ned til én desimal
Alarm som kan stilles inn på en ønskert minimums- eller maximums verdi.
Mellom -50 °C og +650 °C
Infrarødt lasertermometer leveres i en praktisk veske som kan festet i beltet.
Repeterbarhet
- -50 °C til +20 °C / -58 °F til +68 °F: +/-1,3 °C (2,3 °F)
- +20 til +650 °C / +68 til +1202 °F: +/- 0,5 %, 0,5 °C (0,9 °F)
Måletoleranser
- -50 °C til +20 °C / -58 °F til +68 °F: +/-2,5°C (4,5°F)
- +20 til +300°C / +68 til +572°F: +/-1 %, 1 °C (1,8 °F)
- +300°C til +650°C / +572°F til +1202°F: ±1,5 %
Hvis avtrekkeren trykkes inn kontinuerlig, indikerer apparatet alltid den faktiske temperaturen for alle målepunkter. Når den slippes, vises det siste måleresultatet.
Pek måleinstrumentet på punktet som skal måles.
Trykk inn avtrekkeren. Laserpunktene indikerer ytterpunktene av måleområdet, og måleresultatene kan avleses fra displayet. Desto nærmere målepunktene er hverandre, jo mindre er måleområdet, og mer nøyaktig blir resultatet.
Etter 5 sek. slår enheten seg av automatisk.
Min./maks. temperaturmåleområde | -50 til 650 °C |
Min. temperaturmåleområde | -50 °C |
Maks. temperaturmåleområde | 650 °C |
Målekonus for termometer | 12:1 |
Nominell spenning | 9 V/DC |
Min./maks. spektralområde | 8-14 µm |
Min. spektralområde | 8 µm |
Maks. spektralområde | 14 µm |
Reaksjonstid | 150 ms |
Automatisk utkoblingsområde | 5 s |
Betegnelse på oppladbart batteri/batteri | 9 V blokk; PP3; F22 |
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.