Industry module 31
Industry module 31
MODUŁ BLOKOWY-VEH-BRANCH-MODUL-31
ORSYMOBIL
Cena za Wybrane opakowanie | Ceny zindywidualizowane są wyświetlane po zalogowaniu
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Materiały dodatkowe(X)
Szerokość | 1390 mm |
Wysokość | 1400 mm |
Głębokość | 382 mm |
Prześwit | 420 mm |
Obciążalność szuflady | 40 kg |
Masa produktu (jednej sztuki) | 75 kg |
Kolor | Szary antracytowy RAL 7016, strukturalny |
Materiał | Aluminium, stal |
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!