Velkommen til Würth Tyskland Bare for bedrifter Kontakt +49 7940 15-2400

Industry module 31

Industry module 31
BRANSJEMODUL 31
ORSYMOBIL

Art.-nr. 096399 631
EAN 4099618380211
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
Module block for vehicle equipment for the heating, plumbing and electrical industries and for public companies
Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Bredde

1390 mm

Høyde

1400 mm

Dybde

382 mm

Fri høyde

420 mm

Lastekapasitet til skuff

40 kg

Produktvekt (per element)

75 kg

Farge

Antrasittgrå RAL 7016
Trafikkrød RAL 3020

Materiale

Aluminium, stål

Ekstra tilbehør:
 
Produkt
Beskrivelse
Antall
PE
Pris
/PE
Bakre dørstyringsenhet for Opel Movano og Renault Master

DØRSTROPP, HTF12, MASTER

Brakett for å føre bakre dørramme
x 1 Ant.