Industry module 30
Industry module 30
Ürün no. 096399 630
EAN 4099618380037
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
Genişlik | 1112 mm |
Yükseklik | 1400 mm |
Derinlik | 382 mm |
Net yükseklik | 480 mm |
Ürün ağırlığı (parça başına) | 35,400 kg |
Renk | Antrasit grisi RAL 7016 yapılandırılmış, Trafik kırmızısı RAL 3020, yapılandırılmış |
Malzeme | Alüminyum, çelik |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!