Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400

Industry module 3

Industry module 3

Ürün no. 096399 603

EAN 4099618380051

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
| Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
Industry module 3

Ürün no. 096399 603
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
Module block for vehicle equipment for the heating, plumbing and electrical industries and for public companies
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Genişlik

1390 mm

Yükseklik

920 mm

Derinlik

382 mm

Net yükseklik

420 mm

Çekmece yük kapasitesi

40 kg

Destek braketi yük kapasitesi

40 kg

Ürün ağırlığı (parça başına)

46,500 kg

Renk

Antrasit grisi RAL 7016 yapılandırılmış, Trafik kırmızısı RAL 3020, yapılandırılmış

Malzeme

Alüminyum, çelik

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler