Průmyslový modul 25
Průmyslový modul 25
ORSYMOBIL
Cena za balení | Upravené ceny, které se zobrazí po přihlášení
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Vhodné pro mnoho různých typů vozidel
- Viz tabulku přiřazení
Složení levé strany:
- Vestavba, světlá výška 420 mm
- Tři stojany, každý se dvěma přepážkami pro přehledné ukládání nářadí a malých dílů
- Jeden vrchní rám se dvěma přepážkami
Vyrobeno z vysokopevnostní oceli s kvalitním práškovým lakem
Včetně protiskluzových rohoží
Obsahuje sady pro montáž na bok a podlahu
V rozsahu dodávky není zahrnut podlahový panel
Datové listy(X)
Šířka | 1390 mm |
Výška | 1400 mm |
Hloubka | 382 mm |
Hmotnost výrobku (na kus) | 40.000 kg |
Barva | Dopravní červená RAL 3020, strukturovaná |
Materiál | Hliník/ocel |