Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400

Industry module 2

Industry module 2

Ürün no. 096399 602

EAN 4099618380006

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
| Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
Industry module 2

Ürün no. 096399 602
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
Module block for vehicle equipment for the plastering, painting, interior finishing, carpentry, roofing, heating, plumbing and electrical industries and for public companies
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Genişlik

1390 mm

Yükseklik

980 mm

Derinlik

382 mm

Net yükseklik

420 mm

Çekmece yük kapasitesi

40 kg

Çanta çekme yük kapasitesi

20 kg

Ürün ağırlığı (parça başına)

45,500 kg

Renk

Antrasit grisi RAL 7016 yapılandırılmış, Trafik kırmızısı RAL 3020, yapılandırılmış

Malzeme

Alüminyum, çelik

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler