Industry module 2
Industry module 2
ORSYMOBIL
Cena za balení | Upravené ceny, které se zobrazí po přihlášení
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Datové listy(X)
Šířka | 1390 mm |
Výška | 980 mm |
Hloubka | 382 mm |
Povolené zatížení zásuvky | 40 kg |
Povolené zatížení při vysunutí skříně | 20 kg |
Hmotnost výrobku (na kus) | 50 kg |
Barva | Antracitová šedá RAL 7016, strukturovaná |
Materiál | Hliník/ocel |