Velkommen til Würth Tyskland Bare for bedrifter Kontakt +49 7940 15-2400

Industry module 19

Industry module 19
BRANSJEMODUL 19
ORSYMOBIL

Art.-nr. 096399 619
EAN 4099618379994
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
Module block for vehicle equipment for the heating, plumbing and electrical industries and for public companies
Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Bredde

1390 mm

Høyde

1670 mm

Dybde

382 mm

Fri høyde

510 mm

Produktvekt (per element)

45 kg

Farge

Antrasittgrå RAL 7016
Trafikkrød RAL 3020

Materiale

Aluminium, stål

Ekstra tilbehør:
 
Produkt
Beskrivelse
Antall
PE
Pris
/PE
Bakre dørstyringsenhet for Opel Movano og Renault Master

DØRSTROPP, HTF12, MASTER

Brakett for å føre bakre dørramme
x 1 Ant.