Witamy w Würth Niemcy Tylko dla firm Kontakt +49 7940 15-2400

Industry module 18

Industry module 18
MODUŁ BLOKOWY-VEH-BRANCH-MODUL-18
ORSYMOBIL

Nr art. 096399 618
EAN 4099618379987
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
Module block for vehicle equipment for the heating, plumbing and electrical industries and for public companies
Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Szerokość

1390 mm

Wysokość

1670 mm

Głębokość

382 mm

Prześwit

420 mm

Obciążalność szuflady

40 kg

Obciążalność wspornika

40 kg

Masa produktu (jednej sztuki)

80 kg

Kolor

Szary antracytowy RAL 7016, strukturalny
Czerwony drogowy RAL 3020, strukturalny

Materiał

Aluminium, stal

Dodatkowe akcesorium:
 
Produkt
Opis
Ilość
Opakowanie
Cena
/OP
Prowadnica tylnych drzwi do: Opel Movano i Renault Master

PROWAD.DRZWI-MASTER-RAL7016-HTF12

Wspornik do prowadzenia ramy drzwi tylnych