Průmyslový modul 17
Průmyslový modul 17
ORSYMOBIL
Cena za balení | Upravené ceny, které se zobrazí po přihlášení
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Vhodné pro mnoho různých typů vozidel
- Viz tabulku přiřazení
Složení levé strany:
- Vestavba s panelem, světlá výška 420 mm
- Tři stojany, každý s jednou přepážkou pro přehledné ukládání nářadí a malých dílů
- Jeden stojan s pěti boxy na malé díly pro přehledné skladování malých dílů
- Vrchní rám s přepážkou
Vyrobeno z vysokopevnostní oceli s kvalitním práškovým lakem
Včetně protiskluzových rohoží
Obsahuje sady pro montáž na bok a podlahu
V rozsahu dodávky není zahrnut podlahový panel
Datové listy(X)
Šířka | 1112 mm |
Výška | 1670 mm |
Hloubka | 382 mm |
Volná výška | 420 mm |
Hmotnost výrobku (na kus) | 35 kg |
Barva | Antracitová šedá RAL 7016, strukturovaná |
Materiál | Hliník/ocel |
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!