Industry module 15
Industry module 15
Ürün no. 096399 615
EAN 4099618380112
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
Genişlik | 1390 mm |
Yükseklik | 1670 mm |
Derinlik | 382 mm |
Net yükseklik | 420 mm |
Ürün ağırlığı (parça başına) | 57,000 kg |
Renk | Antrasit grisi RAL 7016 yapılandırılmış, Trafik kırmızısı RAL 3020, yapılandırılmış |
Malzeme | Alüminyum, çelik |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!