Industry module 11
Industry module 11
MODUŁ BLOKOWY-VEH-BRANCH-MODUL-11
ORSYMOBIL
Cena za Wybrane opakowanie | Ceny zindywidualizowane są wyświetlane po zalogowaniu
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Materiały dodatkowe(X)
Szerokość | 834 mm |
Wysokość | 980 mm |
Głębokość | 382 mm |
Prześwit | 390 mm |
Obciążalność szuflady | 40 kg |
Masa produktu (jednej sztuki) | 45 kg |
Kolor | Szary antracytowy RAL 7016, strukturalny |
Materiał | Aluminium, stal |