Industriell våt- og tørrstøvsuger Inkluderer et omfattende tilbehørssett
Industristøvsuger ISS 30-L Automatic
INDUSTRISTØVSUGER ISS 30 L
MASTER
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Støvklasse L-sertifisering
Garantert støvsamlingseffektivitet på 99 % i henhold til EN 60335-2-69
Mulighet for lagring og montering for Würth-systemkofferter
Flat beholdertopp
Tilbehør kan oppbevares på støvugeren og er alltid klart til bruk
Integrert lagring av gulvdyse og rør med hurtigkoblinger, fleksibel slange og oppbevaring av strømledning
Ideell for bruk på byggeplasser
Robust beholder med dempere og store, solide metallruller
Klargjort for antistatisk slange/tilbehør
Statisk ladning ledes ut av det jordede støpselet og det elektrisk ledende tilbehøret, noe som beskytter mot elektrostatiske utladninger.
Alle funksjoner er enkle å betjene og kontrollere
Brytere for av/på, 15 s/60 s-filterrengjøring og hastighetskontroll
Godt egnet som portabelt avsug for elektromaskiner
Stikkontakt med Hall-sensor for automatisk registrering av elektriske verktøy gjør at støvsugeren kan fjernstyres via en tilkoblet elektromaskin.
Automatisk filter rensesystem (kan deaktiveres)
- Det flate foldefilteret rengjøres automatisk via lufttrykk i henhold til det valgte tidsintervallet (15 eller 60 sekunder).
- Sikrer langvarig avbruddsfri drift
- Lavt støynivå
- Lang levetid for filter
- Lave vedlikeholdskostnader
- Ved tørrstøvsuging må det alltid brukes støvsugerpose og foldefilter. Du må ikke støvsuge uten å ha i et filter, ellers kan motoren bli skadet, og det økte støvutslippet kan utgjøre en helserisiko.
- Bruk et PES-filter til våtstøvsuging.
- Kun tilgjengelig i denne spesialutgaven med omfattende tilbehørssett.
Ideell for snekkere, elektrikere, bygg- og anleggsarbeid, parkett- og flisleggere samt i hele bilsektoren.
Luftstrøm | 74 l/s |
Undertrykk | 23 kPa |
Beholderkapasitet | 30 l |
Maks. effekt | 1380 W |
Kabellengde | 7,5 m |
Slangekoblingsdiameter | 35 mm |
Min./maks. frekvens | 50 / 60 Hz |
Lydtrykknivå | 69 dB |
IP-beskyttelsesklasse | IP X4 |
Lengde | 560 mm |
Bredde | 370 mm |
Høyde | 580 mm |
WET/DRY FLEECE POSER ISS 35/ ISS 35-S
STØVSUGERSLANGE NW35 4M LEDENDE Ø 35MM
KOST FOR STØVSUGER Ø 35MM
METALLRØR NW35 Ø35MM L.550MM
OVERFLATEFILTER ISS 35/55 (VASKBART)
UNIADAPTER NW35 FOR AVSUG EL/LUFTVERKTØY
FUGEDYSE NW35 Ø35MM L. 225MM
VINKELRØR LEDENDE KLIPSBART NW35 Ø35MM
Hvis du ikke kjenner pakningsenheten ved direkte artikkelnummerinntasting i handlekurven eller ved registrering med Easy-/VarioScan, lar du dette feltet stå tomt. I dette tilfellet blir det automatisk beregnet en pakningsenhet.