Industriell våt- og tørrstøvsuger ISS 30-L
ISS 30-L industriell tørr-/våtstøvsuger
INDUSTRISTØVSUGER ISS 30 L
MASTER
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/100238860.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/100238865.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/100238866.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/99458561.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/99459343.jpg)
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Støvklasse: L-sertifisering
Garantert støvsamlingseffektivitet på 99 % i henhold til EN 60335-2-69
Konstant sugeeffekt og lang filterlevetid
Halvautomatisk filterrengjøring
Mulighet for lagring og montering for Würth-systemkofferter
Toppen av støvsugeren er flat, med festemuligheter for Würth-systemkofferter.
Tilbehør kan oppbevares på enheten og er alltid klart til bruk
Integrert lagring av tilbehør, slange og strømkabelen.
Enkel og praktisk i bruk
Bajonettkobling og klemkobling gir en enkel og sikker tilkobling til maskin og tilbehør for slangediameter Ø35 mm
Klargjort for antistatisk slange/tilbehør
Den jordede tilkoblingen leder vekk den statiske elektrisiteten. Gnister og elektrisk støt hindres ved å bruke elektrisk ledende tilbehør (selges separat).
- Ved tørrstøvsuging må det alltid brukes støvsugerpose og filter. Du må ikke støvsuge uten å ha i et filter, da kan motoren bli skadet, og det økte støvutslippet kan utgjøre en helserisiko.
- Bruk et PES-filter til våtstøvsuging.
Ideell for alle typer generell rengjøring, f.eks. støvsuging av bil, rengjøring av gulv og arbeidsbenker.
Luftstrøm | 74 l/s |
Undertrykk | 23 kPa |
Beholderkapasitet | 30 l |
Maks. effekt | 1380 W |
Kabellengde | 7,5 m |
Slangekoblingsdiameter | 35 mm |
Min./maks. frekvens | 50 / 60 Hz |
Lydtrykknivå | 70 dB |
IP-beskyttelsesklasse | IP X4 |
Lengde | 540 mm |
Bredde | 370 mm |
Høyde | 560 mm |
Undertrykk (turbin) maks. | 25.4 kPa |
WET/DRY FLEECE POSER ISS 35/ ISS 35-S
![Gulvmunnstykke for vått/tørt For ISS-serien Gulvmunnstykke for vått/tørt For ISS-serien](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/43879.jpg)
SUGEMUNNSTYKKE GULV VÅT/TØRR Ø35MM
STØVSUGERSLANGE NW35 3 M KLIPSBAR Ø 35MM
FUGEDYSE NW35 Ø35MM L. 225MM
METALLRØR NW35 Ø35MM L.550MM
![Knerør med trykkfeste For ISS- og TSS-serien Knerør med trykkfeste For ISS- og TSS-serien](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/558849010.jpg)
VINKELRØR KLIPSBART NW35 Ø35MM
Hvis du ikke kjenner pakningsenheten ved direkte artikkelnummerinntasting i handlekurven eller ved registrering med Easy-/VarioScan, lar du dette feltet stå tomt. I dette tilfellet blir det automatisk beregnet en pakningsenhet.
VVVV = 4 sifre for fornummer (OBS – første siffer er for tiden alltid 0)
AAA = 3 sifre for dimensjonsdel 1
BBB = 3 sifre for dimensjonsdel 2
Eksempel på oppbygningen av artikkelnummer:
Eksempel 1: Skrue med dimensjonen 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 mellomrom mellom 4 og 10)
Eksempel 2: Skrue med dimensjonen 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 mellomrom mellom 10 og 20)
Eksempel 3: underlagsskive med innvendig diameter på 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Den viste prisen tilsvarer alltid den viste pakningen, ved en VE på 250 altså prisen for 250 stk., ved en VE på 300 prisen for 300 stk.
Pris med prisnøkkelvisning (PSL):
Prisen gjelder alltid for en mengde som er regulert med prisnøkkelen:
Pris for 1 stk.
Pris for 100 stk.
Pris for 1000 stk.
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.