Industriell våt- og tørrstøvsuger ISS 30-L AUTOMATIC
Våt/tørr industristøvsuger, ISS 30-L autom.
INDUSTRISTØVSUGER ISS 30 L AUTOMATIKK
MASTER
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/100238860.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/100238865.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/100238866.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/100576729.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/100576730.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/100576736.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/99458552.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/99459343.jpg)
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Støvklasse L-sertifisering
Garantert støvsamlingseffektivitet på 99 % i henhold til EN 60335-2-69
Mulighet for lagring og montering for Würth-systemkofferter
Flat beholdertopp
Tilbehør kan oppbevares på støvugeren og er alltid klart til bruk
Integrert lagring av gulvdyse og rør med hurtigkoblinger, fleksibel slange og oppbevaring av strømledning
Ideell for bruk på byggeplasser
Robust beholder med dempere og store, solide metallruller
Klargjort for antistatisk slange/tilbehør
Statisk ladning ledes ut av det jordede støpselet og det elektrisk ledende tilbehøret, noe som beskytter mot elektrostatiske utladninger.
Alle funksjoner er enkle å betjene og kontrollere
Brytere for av/på, 15 s/60 s-filterrengjøring og hastighetskontroll
Godt egnet som portabelt avsug for elektromaskiner
Stikkontakt med Hall-sensor for automatisk registrering av elektriske verktøy gjør at støvsugeren kan fjernstyres via en tilkoblet elektromaskin.
Automatisk filter rensesystem (kan deaktiveres)
- Det flate foldefilteret rengjøres automatisk via lufttrykk i henhold til det valgte tidsintervallet (15 eller 60 sekunder).
- Sikrer langvarig avbruddsfri drift
- Lavt støynivå
- Lang levetid for filter
- Lave vedlikeholdskostnader
- Ved tørrstøvsuging må det alltid brukes støvsugerpose og foldefilter. Du må ikke støvsuge uten å ha i et filter, ellers kan motoren bli skadet, og det økte støvutslippet kan utgjøre en helserisiko.
- Bruk et flatt PES-foldefilter til våtstøvsuging.
Ideell for snekkere, elektrikere, , gulv- og flisleggere samt i hele bilsektoren.
Luftstrøm | 74 l/s |
Undertrykk | 23 kPa |
Beholderkapasitet | 30 l |
Maks. effekt | 1380 W |
Kabellengde | 7,5 m |
Slangekoblingsdiameter | 35 mm |
Min./maks. frekvens | 50 / 60 Hz |
Lydtrykknivå | 69 dB |
IP-beskyttelsesklasse | IP X4 |
Lengde | 560 mm |
Bredde | 370 mm |
Høyde | 580 mm |
Undertrykk (turbin) maks. | 25.4 kPa |
![Electrically conductive suction hose for ISS DN 35 Electrically conductive suction hose for ISS DN 35](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/21743469.jpg)
SUCNHOSE-(EL-COND)-F.VC-ISS-NW35-L3M
UNIADAPTER NW35 FOR AVSUG EL/LUFTVERKTØY
VINKELRØR LEDENDE KLIPSBART NW35 Ø35MM
WET/DRY FLEECE POSER ISS 35/ ISS 35-S
OVERFLATEFILTER ISS 35/55 (VASKBART)
FUGEDYSE NW35 Ø35MM L. 225MM
Hvis du ikke kjenner pakningsenheten ved direkte artikkelnummerinntasting i handlekurven eller ved registrering med Easy-/VarioScan, lar du dette feltet stå tomt. I dette tilfellet blir det automatisk beregnet en pakningsenhet.
VVVV = 4 sifre for fornummer (OBS – første siffer er for tiden alltid 0)
AAA = 3 sifre for dimensjonsdel 1
BBB = 3 sifre for dimensjonsdel 2
Eksempel på oppbygningen av artikkelnummer:
Eksempel 1: Skrue med dimensjonen 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 mellomrom mellom 4 og 10)
Eksempel 2: Skrue med dimensjonen 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 mellomrom mellom 10 og 20)
Eksempel 3: underlagsskive med innvendig diameter på 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Den viste prisen tilsvarer alltid den viste pakningen, ved en VE på 250 altså prisen for 250 stk., ved en VE på 300 prisen for 300 stk.
Pris med prisnøkkelvisning (PSL):
Prisen gjelder alltid for en mengde som er regulert med prisnøkkelen:
Pris for 1 stk.
Pris for 100 stk.
Pris for 1000 stk.
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.