Industrie-Nass- und Trockensauger ISS30-L automatic – 75 Jahre WÜRTH

Nass- und Trockensauger ISS 30-L autom - 75 Jahre
SAUGR-NASS/TRO-EL-ISS 30-L AUTOMATIC

Art.-Nr. 07011331

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Industrie-Nass- und Trockensauger ISS30-L automatic – 75 Jahre WÜRTH

Art.-Nr. 07011331

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Anzahl

VE

x1 St.
Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Universeller, baustellentauglicher Sauger mit L-Zertifizierung und automatischer Filterabreinigung
  • Staubklasse L-Zertifizierung garantiert ein Staubabscheidegrad von 99 % gemäß EN 60335-2-69

  • Ablage- und Befestigungsmöglichkeit für Würth System-Koffer dank flacher Behälterkopf

  • Integrierte Aufbewahrung der Fugendüse und Werkzeugmuffe mit Schnellverbindungen, flexible Schlauch- und Netzkabelaufbewahrung

  • Robuster Behälter mit Bumper und großen, stabilen Metallrollen ermöglicht einen optimalen Einsatz auf Baustellen

  • Einfache Bedienung und Steuerung der verschiedenen Funktionen

  • Ein-/Aus-, 15 s-/60 s-Filterabreinigung- und Drehzahlregulierungschalter

  • Bedienerfreundliches Arbeiten in Verbindung mit Powertools

  • Steckdose mit Hall Sensor für automatische Powertool-Erkennung, damit lässt sich der Sauger über ein angeschlossenes Elektrowerkzeug ansteuern.


Automatisches Filterreinigungssystem


  • Der Flachfaltenfilter wird durch einen Luftstoß je nach Wahl des Zeitintervalls (15 oder 60 Sekunden) automatisch gereinigt.

  • Gewährleistet ein langes unterbrechungsfreies Arbeiten

  • Geringer Geräuschpegel

  • Lange Filterstandzeiten

  • Geringe Wartungskosten
Hinweis

Beim Trockensaugen muss immer ein Staubbeutel und ein Faltenfilter verwendet werden. Nicht ohne Filtersystem saugen, da sonst der Saugmotor beschädigt wird und eine Gesundheitsgefährdung durch erhöhten Feinstaubausstoß erfolgt. Beim Nasssaugen ist ein PES-Flachfaltenfilter zu verwenden.

Erhältlich im Flottenmanagement ORSY®fleet

2 Jahre WÜRTH MASTERPLUS Garantie auf Verschleißschäden


Die aktuellen WÜRTH MASTERPLUS Garantiebedingungen sind zu beachten.

3 Jahre Gewährleistung auf Herstellungs- und Materialfehler


Ausgenommen sind Schäden, die auf einen unsachgemäßen Gebrauch, Überlastung oder Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung zurückzuführen sind.

Produktinformationen

Würth Katalog(X)

Katalogseite als PDF 1

Blätterkatalog

Datenblätter(X)

Luftstrom

74 l/s

Unterdruck

23 kPa

Behälterinhalt

30 l

Leistung max.

1380 W

Kabellänge

7,5 m

Schlauchanschlussdurchmesser

35 mm

Frequenz min./max.

50 / 60 Hz

Schalldruckpegel

69 dB

Schutzart IP

IP X4

Länge

560 mm

Breite

370 mm

Höhe

580 mm

Maschinengewicht

13,5 kg

Industrie-Nass- und Trockensauger ISS30-L automatic – 75 Jahre WÜRTH inklusive:

1 x
Nass-/Trockenfiltertüte Vlies

ZB-NASS/TROFILTBEUT-NTS

Beschreibung: Extrem reißfeste, 3-lagige Vliesfiltertüte der Staubklasse M für Industriesauger. Geeignet für normalen Schmutz, abrasive Stäube, Feinstäube und feuchten Schmutz.
Menge: 1 x
1 x
Universalanschlussmuffe, elektrisch leitend

ZB-ANSCHLUSSMUFFE-NTS-UNI-ISS-NW35

Beschreibung: Mit Falschluftschieber für Industrie-Nass- und Trockensauger mit DN 35.
Menge: 1 x
1 x
Saugschlauch clipsbar

ZB-SAUGSCHLAUCH-NTS-NW35-L3M

Beschreibung: Für ISS- und TSS-Serie
Menge: 1 x
1 x
Flachfaltenfilter Papier

ZB-FLACHFALTENFILTER-NTS-PAP-ISS

Beschreibung: Für ISS-Serie
Menge: 1 x
1 x
Fugendüse

ZB-FUGENDUESE-NTS-PP-NW35-225MM

Beschreibung: Kunststoff-Fugendüse für das Absaugen in beengten Stellen mit den Industrie-Nass- und Trockensaugern
Menge: 1 x
1 x
Krümmer clipsbar

ZB-KRUEMMER-NTS-PP-NW35

Beschreibung: Für ISS- und TSS-Serie
Menge: 1 x

Verpackungseinheit

Die Verpackungseinheit gibt die Anzahl der Artikel an, die sich in einer Verpackung befinden. Im Katalogteil kann man zwischen verschiedenen Verpackungseinheiten wählen, wenn ein Auswahlmenü erscheint.

Wenn Sie bei der direkten Artikelnummerneingabe im Warenkorb oder bei der Erfassung beim Easy-/VarioScan die Verpackungseinheit nicht kennen, lassen Sie das Feld einfach leer. In diesem Fall wird automatisch eine Verpackungseinheit ermittelt.

Aufbau unserer Artikelnummer

Die Artikelnummer setzt sich wie folgt zusammen: VVVVAAABBB
VVVV = 4 Stellen für Vornummer (Achtung, erste Stelle ist derzeit immer eine 0)
AAA = 3 Stellen für Abmessungsteil 1
BBB = 3 Stellen für Abmessungsteil 2

Beispiele für den Artikelnummeraufbau:
Beispiel 1: Schraube in der Abmessung 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 Leerzeichen zwischen der 4 und der 10)

Beispiel 2: Schraube in der Abmessung 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 Leerzeichen zwischen der 10 und der 20)

Beispiel 3: Unterlegscheibe mit einem Innendurchmesser von 6 mm:
VVVVAAABBB
04076

Information zur Preis und Bildanzeige

Preis pro Verpackungseinheit (VE):
Der dargestellte Preis entspricht immer der angezeigten Verpackung, bei einer VE von 250 also der Preis für 250 Stück, bei einer VE von 300 der Preis für 300 Stück.

Preis mit Preisschlüsseldarstellung (PSL):
Der Preis gilt immer für eine Menge, die über den Preisschlüssel geregelt ist:
Preis für 1 Stück
Preis für 100 Stück
Preis für 1000 Stück

Menge

Die Mengenangabe zeigt die Anzahl der im Auftrag oder in der Lieferung enthaltenen Stück bzw. Mengeneinheit des jeweiligen Artikels.

Ersatzteile für dieses Produkt:

1 x
Polsterdüse steckbar

ZB-POLSTERDUESE-NTS-NW35

Beschreibung: Passend für ISS 35 / ISS 35-S automatic / ISS 45-M automatic
Menge: 1 x
1 x
Nass-/Trocken-Bodendüse

ZB-BODENDUESE-NTS-NW35-PP-360MM

Beschreibung: Allzweckdüse inklusive wechselbaren Bürststreifen und Gummilippen für Industrie-Nass- und Trockensauger
Menge: 1 x
1 x
Verlängerungsschlauch

ZB-SAUGSCHLAUCHVER-NTS-NW35-L3M

MASTER
Beschreibung: Aus Kunststoff für ISS- und TSS-Serie
Menge: 1 x
1 x
Saugrohr

ZB-SAUGROHR-NTS-MET-NW35-ISS-550MM

Beschreibung: Verchromtes Saugrohr aus Metall für ISS- und TSS-Serie
Menge: 1 x
1 x
Autosaugdüse steckbar

ZB-AUTOSAUGDUESE-NTS-KST-NW35

Menge: 1 x

Verpackungseinheit

Die Verpackungseinheit gibt die Anzahl der Artikel an, die sich in einer Verpackung befinden. Im Katalogteil kann man zwischen verschiedenen Verpackungseinheiten wählen, wenn ein Auswahlmenü erscheint.

Wenn Sie bei der direkten Artikelnummerneingabe im Warenkorb oder bei der Erfassung beim Easy-/VarioScan die Verpackungseinheit nicht kennen, lassen Sie das Feld einfach leer. In diesem Fall wird automatisch eine Verpackungseinheit ermittelt.

Aufbau unserer Artikelnummer

Die Artikelnummer setzt sich wie folgt zusammen: VVVVAAABBB
VVVV = 4 Stellen für Vornummer (Achtung, erste Stelle ist derzeit immer eine 0)
AAA = 3 Stellen für Abmessungsteil 1
BBB = 3 Stellen für Abmessungsteil 2

Beispiele für den Artikelnummeraufbau:
Beispiel 1: Schraube in der Abmessung 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 Leerzeichen zwischen der 4 und der 10)

Beispiel 2: Schraube in der Abmessung 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 Leerzeichen zwischen der 10 und der 20)

Beispiel 3: Unterlegscheibe mit einem Innendurchmesser von 6 mm:
VVVVAAABBB
04076

Information zur Preis und Bildanzeige

Preis pro Verpackungseinheit (VE):
Der dargestellte Preis entspricht immer der angezeigten Verpackung, bei einer VE von 250 also der Preis für 250 Stück, bei einer VE von 300 der Preis für 300 Stück.

Preis mit Preisschlüsseldarstellung (PSL):
Der Preis gilt immer für eine Menge, die über den Preisschlüssel geregelt ist:
Preis für 1 Stück
Preis für 100 Stück
Preis für 1000 Stück

Menge

Die Mengenangabe zeigt die Anzahl der im Auftrag oder in der Lieferung enthaltenen Stück bzw. Mengeneinheit des jeweiligen Artikels.
Art.-Nr. ! common.detail.customermaterialnumber !

Gefahrstoff

Produktinformationen

Würth Katalog

Katalogseite als PDF  | 

Blätterkatalog

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD Daten  | 

Technische Informationen