Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400

Industrial swivel castor ultra-soft w/ lock. dev.

Industrial swivel castor ultra-soft w/ lock. dev.

Ürün no. 0683568820

EAN 4061975685100

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
| Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
Industrial swivel castor ultra-soft w/ lock. dev.

Ürün no. 0683568820

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
Adet
Paket birimi
x 2 ad.

Bir Würth şubesinde stokta bulunma durumunu görüntüleyin
Sadece ticari amaçlı

125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun

Large diameter for high mobility and especially for heavy loads
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Rulo çapı (D)

100 mm

Rulo genişliği (L)

30 mm

Yükseklik (H)

127 mm

Yük kapasitesi

70 kg

Uzunluk (A)

104 mm

Genişlik (B)

84 mm

Delik mesafesi (a)

75 mm

Delik mesafesi 2 (b)

56 mm

Uzatılmış delik çapı (c)

9 mm

Cıvata deliği derinliği (R)

40 mm

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler