Industrial swivel castor ultra-soft w/ lock. dev.
Industrial swivel castor ultra-soft w/ lock. dev.
Preço por unidade de embalagem selecionada | Preços personalizados apresentados após o início de sessão
Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos
Fichas Técnicas(X)
Diâmetro do rolo (D) | 100 mm |
Largura do rolo (L) | 30 mm |
Altura (H) | 127 mm |
Capacidade de carga | 70 kg |
Comprimento (A) | 84 mm |
Largura (B) | 104 mm |
Distância do orifício (a) | 56 mm |
Distância do orifício 2 (b) | 76 mm |
Diâmetro do furo alongado (c) | 9 mm |
Profundidade do orifício para parafuso (R) | 40 mm |