Industrial swivel castor ultra-soft w/ lock. dev.
Industrial swivel castor ultra-soft w/ lock. dev.
Art.-nr. 0683568820
EAN 4061975685100
Prijs per geselecteerde verpakkingseenheid | Individuele prijzen zichtbaar na aanmelding
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Datasheets(X)
![]() | |
Roldiameter (D) | 100 mm |
Rolbreedte (L) | 30 mm |
Hoogte (H) | 127 mm |
Draagvermogen | 70 kg |
Lengte (A) | 104 mm |
Breedte (B) | 84 mm |
Gatafstand (a) | 75 mm |
Gatafstand 2 (b) | 56 mm |
Diameter slobgat (c) | 9 mm |
Boorgatdiepte (R) | 40 mm |