Industrial swivel castor ultra-soft w/ lock. dev.
Industrial swivel castor ultra-soft w/ lock. dev.
Cod. art. 0683568820
EAN 4061975685100
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Caratteristiche tecniche(X)
![]() | |
Diametro rullo (D) | 100 mm |
Larghezza rotolo (L) | 30 mm |
Altezza (H) | 127 mm |
Capacità di carico | 70 kg |
Lunghezza (A) | 104 mm |
Larghezza (B) | 84 mm |
Distanza fori (a) | 75 mm |
Distanza fori 2 (b) | 56 mm |
Diametro asola (c) | 9 mm |
Profondità foro bullone (R) | 40 mm |