Industrial swivel castor, hard with locking device
Industrial swivel castor, hard with locking device
Ürün no. 0683568817
EAN 4061975685117
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
![]() | |
Rulo çapı (D) | 100 mm |
Rulo genişliği (L) | 35 mm |
Yükseklik (H) | 126 mm |
Yük kapasitesi | 70 kg |
Uzunluk (A) | 84 mm |
Genişlik (B) | 104 mm |
Delik mesafesi (a) | 56 mm |
Delik mesafesi 2 (b) | 76 mm |
Uzatılmış delik çapı (c) | 9 mm |
Cıvata deliği derinliği (R) | 40 mm |